Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettoclip für Europaletten inkl. Etikettentaschen Maße (BxTxH): 10,5cmx15,5cmx7,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettoclip für Europaletten inkl. Etikettentaschen Maße (BxTxH): 10,5cmx15,5cmx7,5cm
Palettoclip für Europaletten inkl. Etikettentaschen Maße (BxTxH): 10,5cmx15,5cmx7,5cm
Palettoclip für Europaletten inkl. Etikettentaschen Maße (BxTxH): 10,5cmx15,5cmx7,5cm
Palettoclip für Europaletten inkl. Etikettentaschen Maße (BxTxH): 10,5cmx15,5cmx7,5cm
Artikel-Nr.:
     158-WL1020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EP-24700TLT
EAN/GTIN:
     4044589533081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche
Palettentasche
ActiveWorkplace Palettoclip cleveres Kennzeichnungsystem für Europaletten
SafetyMarking® Palettoclip Palettenkennzeichnung

  • kennzeichnet Paletten einfach und schnell
  • bereits angebrachte Etikettentaschen aus PVC-Folie (scannerlesbar)
  • geeignet für alle EPAL Europaletten
  • passgenaue Form und guter Halt
  • durch die Auswechselbarkeit der Etiketten kann der Palettoclip mehrfach auch an untschiedlichen Paletten angebracht werden

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,50
Höhe [cm]:
7,5
Stück [VE]:
1
Produktart:
Dokumententasche | Palettenfußbanderole
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,68*
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 6,68*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.