Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robbyrob Cellulose Putztuchrolle, Farbe weiß, 3-lagig, 22x20 cm, 400 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robbyrob Cellulose Putztuchrolle, Farbe weiß, 3-lagig, 22x20 cm, 400 Blatt
Robbyrob Cellulose Putztuchrolle, Farbe weiß, 3-lagig, 22x20 cm, 400 Blatt
Robbyrob Cellulose Putztuchrolle, Farbe weiß, 3-lagig, 22x20 cm, 400 Blatt
Artikel-Nr.:
     158-WB4375
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     4375000000
EAN/GTIN:
     4001068600580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Robbyrob Cellulose Putztuchrolle lebensmittelecht, langlebig und saugstark
Robbyrob® Cellulose Putztuchrolle

Robbyrob® Cellulose Putztuchrolle ist ideal für das Aufnehmen von Schmutz, Verschmierungen und anderen Verunreinigungen.

  • besteht aus pflanzlichen Zellwänden
  • sehr umweltfreundlich
  • mit großer Saugfähigkeit
  • geeigent für den Haushalt und Garagen sowie für die Industrie und Werkstätte

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Länge [cm]:
22
Produktart:
Bindevlies
Produktkategorie:
Bindemittel
Farbe:
weiß
Lagen:
3
Material:
Papier
Blattanzahl:
400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,97*
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,97*
4 Tage
113
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,67*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.