Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 70 cm, Material Polypropylen Version: 01 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 70 cm, Material Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 70 cm, Material Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 70 cm, Material Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 70 cm, Material Polypropylen Version: 01 - grün
Artikel-Nr.:
     158-VK77554.01
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77552
EAN/GTIN:
     5705020775529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette, für sämtliche Böden geeignet

Ausgewählte Version: 01 - grün



Der Vikan doppelblättrige Wasserabziher eignet sich ideal für alle Böden.

  • austauschbare Kassette

  • in kombination mit Stielen von Vikan

  • Länge: 70 cm


  • Version: 01 - grün
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
70
Produktart:
Wasserabzieher
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 25,10*
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 25,10*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 25,43*
€ 8,95*
ab € 27,71*
€ 40,55*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.