Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 04 - Farbe: grün/ weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 04 - Farbe: grün/ weiß
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 04 - Farbe: grün/ weiß
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 04 - Farbe: grün/ weiß
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 04 - Farbe: grün/ weiß
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 04 - Farbe: grün/ weiß
Artikel-Nr.:
     158-TS5145.04
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     959TT353
EAN/GTIN:
     4014296979489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TOPSTAR
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA Design-Drehstuhl in Netzoptik

Ausgewählte Version: 04 - Farbe: grün/ weiß

Topstar® X-PANDER inkl. Armlehne T2 (OPA)

Hochwertiger Design Bürostuhl mit Netzrückenlehne und poliertem Aluminium Fußkreutz.

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Lehnenrückenseite mit elastischen Gummibändern
  • atmungsatktive Netzbespannung der Rückenlehne
  • höhenverstellbare Rückenlehne
  • bequemer Flachsitz
  • Punktsynchronmechanik - zur synchronen Verstellung der Sitz und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell einstellbar, mehrfach arretierbar
  • mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Höhe: 96-114 cm

Sitzhöhe: 41-53 cm

Sitzbreite: 48 cm

Lehnenhöhe: 60 cm

Bezug: Stoff: Polypropylen, Netz: Polyester

Fußkreutz: poliertes Aluminium

Max Nutzergröße: 1,92 m

Max Nutzergewicht: 110 kg


  • Version: 04 - Farbe: grün/ weiß
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
18
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
grün/weiß
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Rollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material Fußkreuz:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 253,92*
€ 313,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 254,86*
€ 313,28*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.