Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung, gelb,1VE = 20 St., : ?? cm x ?? cm, Breite: 7,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerplatzkennzeichnung, gelb,1VE = 20 St., : ?? cm x ?? cm, Breite: 7,5 cm
Lagerplatzkennzeichnung, gelb,1VE = 20 St., : ?? cm x ?? cm, Breite: 7,5 cm
Lagerplatzkennzeichnung, gelb,1VE = 20 St., : ?? cm x ?? cm, Breite: 7,5 cm
Lagerplatzkennzeichnung, gelb,1VE = 20 St., : ?? cm x ?? cm, Breite: 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-TK3120
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     7112.04.065
EAN/GTIN:
     4044589530639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Stellplatzmarkierung WT-7112 zur Lagerplatzkennzeichnung Typ: T-Stück, strapazierfähiges Polycarbonat selbstklebend
Lagerplatzkennzeichnungen T-Stücke WT-7112

Lager- oder Stellplatzmarkierung für den Innenbereich aus selbstklebendem Polycarbonat.

Ideal zur Markierung von Strecken, Abstellplätzen, Transportwegen und Lagerflächen.

Geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Gabelstaplern und Reinigungsmaschinen.

Material: PVC

  • sehr verschleißfest
  • schnell und mühelos aufzukleben
  • sofort befahrbar

Maße (BxL): 10,0 cm x 20,0 cm oder 12,5 cm x 20,0 cm

Streifenbreite: 5,0 cm oder 7,5 cm

Farben: gelb, rot, blau, grün

1 VE = 20 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [cm]:
20
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
T-Stück
Material:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,47*
€ 65,62*
€ 4,95*
ab € 49,48*
€ 65,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,62*
€ 78,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,64*
€ 76,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,11*
€ 71,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,04*
€ 66,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
7112.10.061
ab € 39,48*
Ähnlich
1A Tapes
7112.10.065
ab € 49,25*
Ähnlich
1A Tapes
7112.04.061
ab € 39,59*
Ähnlich
1A Tapes
7112.02.065
ab € 49,29*
Ähnlich
1A Tapes
7112.01.061
ab € 39,53*
Ähnlich
1A Tapes
7112.01.065
ab € 49,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.