Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten Mini, innen, 2 x ESG, abschließbar, silber eloxiert, 18 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten Mini, innen, 2 x ESG, abschließbar, silber eloxiert, 18 x A4
WSM Schaukasten Mini, innen, 2 x ESG, abschließbar, silber eloxiert, 18 x A4
WSM Schaukasten Mini, innen, 2 x ESG, abschließbar, silber eloxiert, 18 x A4
WSM Schaukasten Mini, innen, 2 x ESG, abschließbar, silber eloxiert, 18 x A4
WSM Schaukasten Mini, innen, 2 x ESG, abschließbar, silber eloxiert, 18 x A4
Artikel-Nr.:
     158-SW9002
Herst.-Nr.:
     103500714
EAN/GTIN:
     4250366522869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
WSM Schaukasten Softline SSK 18x DIN A4 mit abgerundetem Profil, für den Innenbereich
WSM® Schaukästen SOFTLINE SSK

  • modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig eloxiert
  • Aluminium-Konstruktion mit schwarzen Laufschienen aus Kunststoff
  • 30 mm Bautiefe
  • zwei Schiebetüren aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
  • Glas-Schiebesperrschloss inkl. 2 Schlüssel
  • magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
  • erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B1

Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
3
Breite [cm]:
135,0
Höhe [cm]:
105,0
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
18
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Schiebetür
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, WSM Schaukasten Mini, innen, 2 x ESG, abschließbar, silber eloxiert, 18 x A4, WSM Metallbau
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 332,62*
€ 367,58*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 336,16*
€ 390,70*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 356,23*
€ 393,57*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 327,14*
€ 395,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 457,81*
€ 498,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,60*
€ 593,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,05*
€ 579,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,99*
€ 561,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,72*
€ 554,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,81*
€ 544,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200138
ab € 305,85*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200137
ab € 239,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.