Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Flachschaukasten -Basic-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 1 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Flachschaukasten -Basic-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 1 x A4
WSM Flachschaukasten -Basic-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 1 x A4
WSM Flachschaukasten -Basic-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 1 x A4
WSM Flachschaukasten -Basic-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 1 x A4
WSM Flachschaukasten -Basic-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 1 x A4
Artikel-Nr.:
     158-SW6200
Herst.-Nr.:
     103100021
EAN/GTIN:
     4250366502595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
WSM Flachschaukasten BN DIN A4 Ecken spitz, für den Innenbereich, silberfarbig eloxiert
WSM® Flachschaukästen BN für den Innenbereich

Der Blick auf das Wesentliche: Schaukasten BN

Für Innen: Extraflaches Design, eine geringe Bautiefe (22 mm) und die robuste Acrylglastüre mit Metallrahmen zeichnen den Schaukasten BN aus.
Nur für den Inneneinsatz geeignet.

  • Profile aus Aluminium silber-eloxiert mit spitzen Ecken
  • Glasdrehtür mit umlaufendem Aluprofil
  • Bautiefe nur 22 mm
  • nutzbare Innentiefe 10 mm
  • Tür mit seitlichem Drehflügel, abschließbar
  • Scheibe aus schlagfestem Acrylglas
  • magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magneten

Der Schaukasten BN ist die preiswerte und sichere Wahl für alle Standard-Aushänge im DIN-A4-Format im Innenbereich.

Der Kasten wird mit seinem extraflachen Design (nur 22 mm Bautiefe) an der Wand montiert und stört weder in engen Fluren noch schmalen Gängen oder Treppenhäusern. Seine elegante, stabile Türe mit robustem Metallrahmen gibt den Blick frei auf das Wesentliche: Ihre Aushänge.

Unkompliziertes Austauschen der Inhalte ist kein Problem.

 


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
2,2
Breite [cm]:
26,0
Höhe [cm]:
35,0
Innenbreite [cm]:
21
Innenhöhe [cm]:
30
Innentiefe [cm]:
1
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
1
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Drehflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,90*
€ 86,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 86,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 94,15*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,69*
€ 101,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 86,88*
€ 111,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 26,8965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.