Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Flachschaukasten -Mini-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 2 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Flachschaukasten -Mini-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 2 x A4
WSM Flachschaukasten -Mini-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 2 x A4
WSM Flachschaukasten -Mini-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 2 x A4
WSM Flachschaukasten -Mini-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 2 x A4
Artikel-Nr.:
     158-SW6002
Herst.-Nr.:
     103400123
EAN/GTIN:
     4250366505626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
WSM Flachschaukasten MN 2x DIN A4 Ecken spitz, für den Innenbereich, silberfarbig eloxiert
WSM® Flachschaukästen MN für den Innenbereich

Der Blick auf das Wesentliche: Schaukasten MN

Für Innen: Extraflaches Design, eine extrem geringe Bautiefe (22 mm) und die elegante, rahmenlose Ganzglastüre zeichnen unseren Schaukasten MN aus.
Nur für den Inneneinsatz geeignet.

  • Profile aus Aluminium silber-eloxiert mit spitzen Ecken
  • Ganzglas-Drehtüre, einseitig gefasst
  • Bautiefe nur 22 mm
  • nutzbare Innentiefe 10 mm
  • Tür mit seitlichem Drehflügel, abschließbar
  • Scheibe aus schlagfestem Acrylglas
  • magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magneten

Der Schaukasten MN ist die preiswerte und sichere Wahl für alle Standard-Aushänge im DIN-A4-Format im Innenbereich. Der Kasten wird mit seinem extraflachen Design (nur 22 mm Bautiefe) an der Wand montiert und stört weder in engen Fluren noch schmalen Gängen oder Treppenhäusern.

Seine elegante Ganzglastüre mit großzügiger Sichtfläche gibt den Blick frei auf das Wesentliche: Ihre Aushänge. Das Austauschen der Inhalte ist kein Problem. Der Alu-silberfarbig eloxierte Rahmen ist hochwertig, die Eckverbindungen können zur Unfallprävention auch in runder Ausführung bestellt werden.


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
2,2
Breite [cm]:
48,0
Höhe [cm]:
35,0
Innenbreite [cm]:
44,5
Innenhöhe [cm]:
32
Innentiefe [cm]:
1
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
2
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Drehflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,56*
€ 81,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 81,98*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,69*
€ 85,77*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 72,84*
€ 94,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 82,92*
€ 105,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200106
ab € 778,34*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200121
ab € 744,52*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200109
ab € 742,14*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200124
ab € 897,57*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200100
ab € 422,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200115
ab € 487,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200103
ab € 447,60*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200118
ab € 541,08*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,32*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,69*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,82*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 652,39*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 744,63*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 744,70*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 862,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.