Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Textleiste, Zusatzausstattung für Plakatschaukasten, weiß, bis 20 Buchstaben für DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Textleiste, Zusatzausstattung für Plakatschaukasten, weiß, bis 20 Buchstaben für DIN A3
WSM Textleiste, Zusatzausstattung für Plakatschaukasten, weiß, bis 20 Buchstaben für DIN A3
WSM Textleiste, Zusatzausstattung für Plakatschaukasten, weiß, bis 20 Buchstaben für DIN A3
Artikel-Nr.:
     158-SW4402
Herst.-Nr.:
     103000221
EAN/GTIN:
     4044589224224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukastenschriftleiste
Schaukastentextleiste
Schriftleiste Schaukasten
Textleiste Schaukasten
WSM Textleiste für Schaukästen als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption
WSM® Textleiste für Schaukästen, weiß

  • max. 20 Buchstaben möglich
  • geeignet für Plakatschaukästen mit 37,7 cm Breite
  • Bestellnr.: SW4002, SW4012, SW4022, SW4202,SW4212 und SW4222

Weitere Informationen:
Produktart:
Leuchtmittel
Produktkategorie:
Schaukästen
Weitere Suchbegriffe: schriftleiste schaukasten, WSM Schaukasten, WSM Metallbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,79*
€ 67,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,94*
€ 67,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000207
ab € 50,75*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000223
ab € 50,66*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000222
ab € 50,61*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000220
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.