Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopf- / Fußteil verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopf- / Fußteil verstellbar
Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopf- / Fußteil verstellbar
Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopf- / Fußteil verstellbar
Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopf- / Fußteil verstellbar
Artikel-Nr.:
     158-ST61235
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001235s
EAN/GTIN:
     4250108801900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
Söhngen Wandklapp-Untersuchungsliege 65 cm hoch schwarz Kopf- und Fußteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch

Die ideale Lösung für kleine Räume

  • sehr platzsparend
  • hochbelastbar, formaldehydfrei
  • Liegefläche aus Qualitäts-Schaumstoff (40 mm stark)
  • Polsterbezug aus gewebeverstärktem schwarzem Kunstleder
  • Kopfteil bzw. Kopf- und Fußteil mehrstufig verstellbar
  • Liege mit Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
  • Rahmengestell aus Vierkantprofilen aus Stahl
  • Beine einklappbar
  • komplett mit Wandhalterung
  • bis max. 150 kg

Farbe (Liegefläche): schwarz

Liegefläche: ca. 200,0 x 70,0 cm

Gewicht: ca. 38,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
38
Höhe [cm]:
65,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Untersuchungsliege
Produktkategorie:
Sanitätsliegen
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunstleder | Stahl
Weitere Suchbegriffe: wand-klappliege schwarz, wand- klappliege, wandklapp-ruheraumliege söhngen, 65 cm hoch, Kopf- / Fußteil verstellbar, Söhngen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 443,10*
€ 491,81*
Frei Haus
ab € 516,84*
€ 577,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 564,97*
€ 624,71*
€ 4,95*
ab € 562,19*
€ 624,71*
52 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 565,52*
€ 668,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,71*
€ 743,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,89*
€ 732,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,24*
€ 721,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,19*
€ 704,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,97*
€ 672,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,46*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,31*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.