Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax Motor+MaschinenGlanz, Inhalt: 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonax Motor+MaschinenGlanz, Inhalt: 5 l
sonax Motor+MaschinenGlanz, Inhalt: 5 l
sonax Motor+MaschinenGlanz, Inhalt: 5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN3630
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03305000
EAN/GTIN:
     4064700515314
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
lackreiniger sonax
Sonax Motor+MaschinenGlanz für den permanenten Schutz von Bau- und Landwirtschaftsmaschienen
SONAX® Motor+MaschinenGlanz

Sonax Motor+MaschinenGlanz dient dem permanenter Lackschutz für Maschinen in der Bau- und Landwirtschaft. Schützt Bauteile, Schläuche und Zündkabel zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit.

  • schützt Bauteile Schläuche und Zündkabe
  • weist effektiv Schmutz und Feuchtigkeit ab
  • Schutzfilm bringt chemikalienresistentes, Älterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • frischt die Farben auf und gibt neuen Glanz
  • anwendbar auf Metall, Kunststoff und Gummi.

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Versiegelung
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Lackschutz | Versiegelung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
lackierte Flächen | Metall | Kunststoff | Gummi
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN3630</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">67,50</span></td></tr></tbody></table>
Weitere Suchbegriffe: autolackreiniger, Sonax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,23*
€ 72,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 62,62*
€ 81,16*
€ 4,95*
ab € 62,62*
€ 81,16*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.