Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax FelgenReiniger Red Max, Inhalt: 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax FelgenReiniger Red Max, Inhalt: 5 l
sonax FelgenReiniger Red Max, Inhalt: 5 l
sonax FelgenReiniger Red Max, Inhalt: 5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN3480
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02315050
EAN/GTIN:
     4064700515123
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
felgenreiniger sonax 5 liter
sonax felgenreiniger
felgenreiniger
Sonax FelgenReiniger Red Max Profi-FelgenReiniger für stärkste Verschmutzungen
SONAX® Red Max FelgenReiniger

Der Sonax Red Max Felgenreiniger eignet sich ideal für starken Bremsstaub an Felgen und Reifen und löst problemlos alle starken Verschmutzungen.

  • selbstarbeitend
  • bringt in sekunden Sauberkeit
  • mit rotem intensiv Farbindikator
  • nach max. 3 Minuten einfach absprühen
  • für intensive Verschmutzungen geeigent
  • für Leichtmetall und Stahlfelgen

Anwendung: Sonax Red Max Felgenreiniger einfach gleichmäßig auf den Reinigungsbereich sprühen. Der rote Farbindikator zeigt das der Reiniger arbeitet. Nach 3 Minuten den Felgenreiniger restlos mit einem starken Wasserstrahl absprühen.

Hinweis: Nicht in extremer Sonne oder auf warmen Felgen anwenden und nicht antrocknen lassen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Felgenreiniger
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Felgenreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Stahl | Aluminium
Umweltschutz:
pH-neutral

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sonax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,72*
€ 56,55*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,55*
€ 63,59*
€ 4,95*
ab € 47,47*
€ 63,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.