Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline NP 03-06, Inhalt: 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonax profiline NP 03-06, Inhalt: 5 l
sonax profiline NP 03-06, Inhalt: 5 l
sonax profiline NP 03-06, Inhalt: 5 l
Artikel-Nr.:
     158-SN3460
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02085000
EAN/GTIN:
     4064700513907
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Politur
Sonax Profiline NP 03-06 silikonfreie Politur zur professionellen Anwendung
SONAX® 02083000 PROFILINE NP 03-06 1 l

Silikonfreie Politur zum professionellen Polieren von matten und verkratzten Lacken, speziell von kratzbeständigen Klarlacken mit Poliermaschine. Ideal als Finishpolitur nach dem Vorpolieren mit Schleifpolituren.

Die Verwendung eines neuartigen Nano-Schleifmittels ermöglicht ein zügiges Polieren mit guter Kratzerentfernung und sorgt gleichzeitig für hohen Glanz. Gibt bei sachgerechter Anwendung keine Hologramme oder Schwabbelhiebe auf dem Lack.

  • entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P2500
  • silikonfrei
  • staubarm
  • hologrammfrei

Schleifleistung: 3

Glanzgrad: 6


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Politur
Produktkategorie:
Autopflegemittel
für Polierart:
Maschinenpolitur
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
lackierte Flächen
Glanzgrad:
6
Poliermaschine:
Rotationspoliermaschine
Schleifgrad:
3
Umweltschutz:
silikonfrei
Weitere Suchbegriffe: sonax autopolitur, autopolitur, Sonax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 92,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 92,04*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.