Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 03385050 ScheibenKlar 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 03385050 ScheibenKlar 5 l
sonax 03385050 ScheibenKlar 5 l
sonax 03385050 ScheibenKlar 5 l
Artikel-Nr.:
     158-SN3010
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03385050
EAN/GTIN:
     4064700513747
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sonax
Sonax ScheibenKlar entfernt Silikon -, Öl- und Insekten von Fahrzeugscheiben und Scheinwerfern
SONAX® 03382410 ScheibenKlar 500 ml

Zum Entfernen von Insektenverschmutzungen und Straßenschmutz von Fahrzeugscheiben und Scheinwerfern.

Beseitigt Schmierfilme und Nikotinrückstände von Innenscheiben und Spiegeln. Auch im Haushalt zur Reinigung von Spiegeln und Fenstern bestens geeignet.

Besonders gut geeignet für Fenster, Glastüren, Glasfassaden, Glasgehäuse und -überdachungen, Bildschirme usw.

Ideal auch zur schonenden Reinigung von Fensterrahmen, Rolläden, Kunststoffprofilen, Gummidichtungen etc. einsetzbar.

  • entfernt fett-, öl- oder silikonhaltige Verschmutzungen von Glasflächen aller Art
  • entfernt Insektenverschmutzungen von Fahrzeugscheiben und Scheinwerfern
  • beste Kunststoff-, Lack- und Gummiverträglichkeit

Anwendung:

Produkt aufsprühen und kurz einwirken lassen. Mit fusselfreiem Tuch oder Papier trockenreiben.

Bitte Beachten: Produkt nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Scheibenreiniger
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Farbe:
grün
Anwendungsbereich:
Scheibenreinigung | Fettlöser | Glasreinigung | Innenreinigung
Duft:
Citrus
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Glas | Gummi | Kunststoff
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
8,0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 33,37*
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 33,37*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 84,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04165000
ab € 3,26*
Zubehör
Sonax
04997000
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.