Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 06487050 FOAM BERRY 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 06487050 FOAM BERRY 25 l
sonax 06487050 FOAM BERRY 25 l
sonax 06487050 FOAM BERRY 25 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN2810
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06487050
EAN/GTIN:
     4064700512702
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sonax
Sonax Foam Berry stark schmutzlösender, phosphatfreier Aktivschaum für die maschinelle Autowäsche
SONAX® Foam Berry

Stark schmutzlösender, phosphatfreier Aktivschaum für die maschinelle Autowäsche. Der intensive und fruchtig-frische Beerenduft verteilt sich in der Anlage und vermittelt dem Waschkunden ein positives Dufterlebnis. Ebenfalls als Schaumshampoo und Insektenentferner einsetzbar.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
25.000
Produktart:
Autoshampoo
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung | Universalreinigung | Insektenentfernung
Duft:
Berry
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
lackierte Flächen | Metall | Kunststoff | Gummi
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
6,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 138,59*
€ 173,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 138,13*
€ 173,96*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.