Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 05135050 FlugrostEntferner säurefrei 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonax 05135050 FlugrostEntferner säurefrei 5 l
sonax 05135050 FlugrostEntferner säurefrei 5 l
sonax 05135050 FlugrostEntferner säurefrei 5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN2790
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     05135050
EAN/GTIN:
     4064700508095
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser kanister 5 liter
rostlöser
rostlöser 5l
Sonax FlugrostEntferner säurefrei entfernt oberflächlichen Flugrost, kleinere Rostflecken und Industriestaub
SONAX® 05135050 FlugrostEntferner säurefrei 5 l

Entfernt oberflächliche lokale Korrosionserscheinungen wie Flugrost, kleinere Rostflecken und Industriestaub von allen lackierten Oberflächen. Besonders schonend und materialverträglich durch pH-neutrale Wirkformel.

  • entfernt oberflächliche lokale Korrosionserscheinungen wie Flugrost , kleinere Rostflecken und Industriestaub von allen lackierten Oberflächen
  • besonders schonend und materialverträglich durch pH-neutrale Wirkformel mit Farbindikator

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Flugrostentferner
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Flugrostentfernung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
lackierte Flächen
Umweltschutz:
säurefrei | lösemittelfrei | pH-neutral
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
7,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sonax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,22*
€ 53,71*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 45,24*
€ 61,27*
€ 4,95*
ab € 45,21*
€ 61,27*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.