| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SN2620 Herst.-Nr.: 07265000 EAN/GTIN: 4064700512375 |
| | | |
|
| | |
| Sonax Agrar AktivReiniger alkalisch für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen SONAX® AGRAR AktivReiniger alkalischHochalkalisches Reinigungskonzentrat mit hervorragender, universeller Reinigungskraft für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. - entfernt hartnäckige organische Ablagerungen wie Getreide-und Futtermittelreste, Kot und Eiweiß
- für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 5.000 | Produktart: | Werkstattreiniger | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Maschinenreinigung | Bodenreinigung | Fettlöser | Gebinde: | Kanister | geeignet für: | Aluminium | Edelstahl | Metall | lackierte Flächen | Glas | Umweltschutz: | lösemittelfrei | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_159793">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2620</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">34,30</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_159795">25.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2630</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">133,50</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 12,5 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,41* | € 36,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,95* | € 38,46* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,98* | € 39,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,95* | € 40,56* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,42* | € 41,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Milliliter (ab € 0,00629* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|