Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline 02803000 HW 02-04 lackierverträglich 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax profiline 02803000 HW 02-04 lackierverträglich 1 l
sonax profiline 02803000 HW 02-04 lackierverträglich 1 l
sonax profiline 02803000 HW 02-04 lackierverträglich 1 l
Artikel-Nr.:
     158-SN2300
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02803000
EAN/GTIN:
     4064700280304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Autolackreiniger
Sonax Profiline HW 02-04 lackierverträglich lackierverträgliche Konservierung aus der Profi-Serie
SONAX® 02803000 PROFILINE HW 02-04 lackierverträglich 1 l

Lackkonservierung aus der lackierverträglichen Profi-Serie. Versiegelt alle neuen bzw. vorher polierten Lacke dauerhaft gegen Witterungseinflüsse, pflegt die Lackierung und bewahrt spiegelnden Hochglanz.

  • Besonders geeignet für Lackierereien, da überlackierbar
  • schleifmittelfrei
  • enthält Carnaubawachs

Inhalt: 1 l


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Versiegelung
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Lackschutz | Versiegelung
Gebinde:
Flasche
Glanzgrad:
4
Schutzgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 22,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 25,66*
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 25,66*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.