Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 02334000 InsektenStar 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 02334000 InsektenStar 750 ml
sonax 02334000 InsektenStar 750 ml
sonax 02334000 InsektenStar 750 ml
Artikel-Nr.:
     158-SN2140
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02334000
EAN/GTIN:
     4064700233409
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Insektenentferner
Vorreiniger Waschanlagen
sonax insektenentferner 750 ml
sonax insektenentferner
Sonax InsektenStar effektiver Insektenkiller entfernt schnell und schonend Insektenverschmutzungen
SONAX 02334000 InsektenStar 750 ml

Der effektive Insektenkiller entfernt schnell und schonend selbst hartnäckige und angetrocknete Insektenverschmutzungen von Glas, Lack, Chrom und Kunststoff ohne die Oberflächen anzugreifen. Die Rückstände werden einfach und gründlich beseitigt. Ideal zur Anwendung vor jeder Wagenwäsche.

  • Spezialreiniger zur schnellen und schonenden Entfernung von hartnäckigen Insektenresten
  • geeignet für Scheiben, Scheinwerfer sowie alle Lack-, Chrom- und Kunststoff-Oberflächen
  • ideal zur Anwendung vor jeder Wagenwäsche

Inhalt: 750ml

Anwendung: Satt auf die verschmutzten Stellen sprühen und ca. 3 Minuten einwirken lassen. Gründlich mit Wasser abspülen oder besser noch eine gepflegte Handwäsche des kompletten Fahrzeuges durchführen. Insektenstar eignet sich auch Ideal zur Vorreinigung an Autowaschanlagen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Insektenentferner
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Insektenentfernung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Gummi | Kunststoff | lackierte Flächen
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2140</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">7,40</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Weitere Suchbegriffe: insektenentferner, Sonax
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 5,92*
€ 8,05*
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 6,71*
€ 9,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,71*
€ 9,80*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00916* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.