Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 06058000 SchmutzLöser/WerkstattReiniger mit Enthärter 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 06058000 SchmutzLöser/WerkstattReiniger mit Enthärter 60 l
sonax 06058000 SchmutzLöser/WerkstattReiniger mit Enthärter 60 l
sonax 06058000 SchmutzLöser/WerkstattReiniger mit Enthärter 60 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN1810
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06058000
EAN/GTIN:
     4064700508491
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Sonax Schmutzlöser und Werkstattreiniger mit Enthärter schnelltrennendes Reinigerkonzentrat, für Reinigungsmaschinen
SONAX® 06058000 SchmutzLöser/WerkstattReiniger mit Enthärter 60 l

Stark alkalisches, schnelltrennendes Reinigerkonzentrat für Hochdruck, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte sowie zur manuellen Anwendung.

 

Starke Schmutzablagerungen, Öle, Fette, Eiweißverschmutzungen wie z.B. Insekten werden schnell und gründlich entfernt.

  • schwach schäumend
  • auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet
  • schnelltrennend und abscheiderfreundlich
  • Einsatz in Scheuersaugmaschinen geeignet

Je nach Geräteart pur bis 1:25, zur Werkstattreinigung bis 1:100 mit Wasser vorverdünnt einsetzen. 1 - 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gründlich reinigen.

 

Bitte Beachten:

Produkt nicht auf warmen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen

nicht für Aluminium geeignet


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
60.000
Produktart:
Werkstattreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Fettlöser | Maschinenreinigung
Gebinde:
Fass
geeignet für:
Aluminium | Edelstahl | Fliesen | Reinigungsmaschinen | Steinflächen
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
12,0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,68*
€ 351,57*
€ 4,95*
ab € 259,62*
€ 351,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 260,30*
€ 351,58*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,14*
€ 355,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,47*
€ 360,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.