Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schoeller Merhweg-Absperrbarriere, Maße (BxLxH): 5 x 200 x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schoeller Merhweg-Absperrbarriere, Maße (BxLxH): 5 x 200 x 6 cm
Schoeller Merhweg-Absperrbarriere, Maße (BxLxH): 5 x 200 x 6 cm
Schoeller Merhweg-Absperrbarriere, Maße (BxLxH): 5 x 200 x 6 cm
Schoeller Merhweg-Absperrbarriere, Maße (BxLxH): 5 x 200 x 6 cm
Schoeller Merhweg-Absperrbarriere, Maße (BxLxH): 5 x 200 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     158-SD1082
Hersteller:
     Schoeller
Herst.-Nr.:
     ORY05
EAN/GTIN:
     4260589110262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Rabattengeländer
rabattengeländer
Schoeller Mehrweg-Absperrbarriere zur Verhinderung von Leckagenausbreitung
Schoeller Absperrbarriere gegen Gefahrstoffausbreitung

Die mehrfach verwandbaren Absperrbarrieren von Schoeller eignen sich ideal um die Ausbreitung von Leckagen zu verhindern und den Kontaminationsbereich einzudemmen.

  • verhindert den Eintritt von Gefahrstoffen im Wasser
  • demmt den Kontaminationsbereich ein
  • auch zum Absperren von Gullideckeln zu verwenden
  • mehrfach verwendbar
  • extrem haftendes Polyurethan mit Vliesverstärkung
  • inkl. Transport und Aufbewahrungsbox
  • Maße (BxLxH): 5 x 200 x 6 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Höhe [cm]:
6,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Absperrbarriere
Produktkategorie:
Bindemittel
Farbe:
gelb
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,83*
€ 206,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,27*
€ 207,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,88*
€ 213,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,52*
€ 213,76*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 243,14*
€ 288,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,57*
€ 343,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schoeller
ORY010
ab € 479,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.