Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke perform advanced alcohol EP, Kanister, Inhalt: 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke perform advanced alcohol EP, Kanister, Inhalt: 10 Liter
Schülke perform advanced alcohol EP, Kanister, Inhalt: 10 Liter
Schülke perform advanced alcohol EP, Kanister, Inhalt: 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SC1388
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     121805
EAN/GTIN:
     4032651975938
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
perform advanced alcohol EP
Schülke perform advanced alcohol EP Keimfiltrierte, alkoholische Gebrauchslösung zur Desinfektion von Flächen in Rei
schülke Flächendesinfektionsmittel perform advanced alcohol EP

Keimfiltriertes Flächendesinfektionsmittel zur Desinfektion von Flächen in Reinräumen.

  • schnell, effektiv und rückstandsfrei
  • keimfiltriert (0,2 μm)
  • gebrauchsfertig
  • geeignet für Reinraumklasse C/D
  • farbstoff- und parfümfrei
  • Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)
  • flüssig

Wirkungsspektrum:

bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS

Anwendung:

perform® advanced alcohol EP unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Das Produkt trocknet schnell von der Oberfläche ab. perform® advanced alcohol EP ist auch zur Handschuhdesinfektion geeignet. Ausbringung maximal 50 ml/m². Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

Hinweis:

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BauA Reg.-Nr. N-30995/ N-31006 Schweizer Zulassung: CHZN0739

 



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Desinfektionsmittel
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Gebinde:
Kanister
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | fungizid | begrenzt viruzid | begrenzt viruzid PLUS
BAuA-Nummer:
N-30995, N-31006
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 12,00*
ab € 110,80*
€ 141,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 118,10*
€ 150,55*
€ 4,95*
ab € 117,87*
€ 150,55*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 11,81* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.