Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Werkzeugbox mit Deckel und Klickverschluss, Fassungsvermögen: 100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Werkzeugbox mit Deckel und Klickverschluss, Fassungsvermögen: 100 l
rothopro Werkzeugbox mit Deckel und Klickverschluss, Fassungsvermögen: 100 l
rothopro Werkzeugbox mit Deckel und Klickverschluss, Fassungsvermögen: 100 l
Artikel-Nr.:
     158-RP1110
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1416702238
EAN/GTIN:
     3234530000408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
rothopro Werkzeugbox mit Deckel und Klickverschluss Fassungsvermögen: 100 l
rothopro® Werkzeugbox

Die robuste rothopro® Werkzeugbox eignet sich bestens für das artgerechte Verstauen und Aufbewahren von Werkzeugen, Dübeln sowie Schrauben und andere Kleinteile.

  • stabile Aufbewahrungsbox
  • Fassungsvermögen: 100 l
  • mit Deckel, sicher verschließbar
  • schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
  • spritzwassergeschützt
  • witterungsbeständig und spülmaschienenfest
  • Material frei von Schadstoffen
  • Innenmaße (BxTxH): 62,0 x 37,0 x 38,0 cm
  • Außenmaße (BxTxH): 71,5 x 47,0 x 41,7 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
71,5
Fassungsvermögen [l]:
100
Höhe [cm]:
41,7
Tiefe [cm]:
47,0
Produktart:
Transportbox | Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
schwarz | rot
Ausstattung:
Deckel | Tragegriff
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar | spülmaschinenfest
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
71,5 × 41,7 × 47,0
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,82*
€ 41,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 41,26*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rothopro
1455202238
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.