Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Selecto Premium Deckel Papiereinwurf Version: 01 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Selecto Premium Deckel Papiereinwurf Version: 01 - grün
rothopro Selecto Premium Deckel Papiereinwurf Version: 01 - grün
Artikel-Nr.:
     158-RP0340.01
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4563005053
EAN/GTIN:
     7610859200341
Artikeldatenblatt
rothopro Selecto Premium Deckel Papiereinwurf robuste Kunststoffkonstruktion, verformungssicher

Ausgewählte Version: 01 - grün

rothopro Deckel für Abfallbehälter SELECTO

Hochwertiger Kunststoff-Abfallbehälter für die ökologische Abfalltrennung in Innenräumen

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • innovatives Design
  • leicht abwaschbar
  • rost- und verformungssicher
  • integrierte Griffe
  • schnelles und effizientes Wechseln der Müllsäcke
  • 3 verschiedene Deckel

Maße 55 Liter (BxHxT): 29,0 x 61,0 x 49,0 cm

Maße 70 Liter (BxHxT): 29,0 x 73,0 x 49,0 cm

Achtung: Abfallbehälter und Deckel bitte separat bestellen.


  • Version: 01 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
49,0
Produktart:
Deckel
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfschlitz
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 19,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,79*
€ 19,99*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.