Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m Version: 01 - weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m Version: 01 - weiß
ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m Version: 01 - weiß
ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 7,5 cm x 33,0 m Version: 01 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-RM56012.01
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     56010
EAN/GTIN:
     4024213560102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
ROCOL EasyTape Bodenmarkierungsband hochbelastbar, im Innen- und Außenbereich, PVC

Ausgewählte Version: 01 - weiß

ROCOL EasyTape™ Bodenmarkierungsband

Hoch belastbares, widerstandsfähiges und selbstklebendes PVC-Band zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen - gerade und gebogene Linien lassen sich einfach und mühelos kennzeichnen.

Die selbstklebende Seite ist mit einem druckempfindlichen Kleber versehen.

  • erhöht die Flexibilität der Kennzeichnung von Verkehrswegen
  • zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich (überdacht, trocken)
  • Markieren gemäß § 12, § 13 BGV A 8 und § 17 ASV
  • nach der Verlegung sofort belastbar
  • rückstandsfreie Entfernung
  • wasserbasierter Nauturkautschuk-Klebstoff
  • Anwendung auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall u.v.a. Untergründen, z.B. in Lagerhallen, Fabriken, Sporthallen oder Krankenhäusern
  • Materialstärke: 0,15 mm
  • Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C

Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden.


  • Version: 01 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
0,15
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
staplerüberfahrbar
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Material:
PVC
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 15,93*
2 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 11,30*
€ 16,09*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 11,32*
€ 16,15*
2 Tage
21
5
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 16,30*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 21,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,73*
€ 25,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,27*
€ 25,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56004
ab € 7,15*
Ähnlich
ITW
56002
ab € 7,02*
Ähnlich
ITW
56006
ab € 7,17*
Ähnlich
ITW
56005
ab € 7,13*
Ähnlich
ITW
56000
ab € 7,16*
Ähnlich
Rocol
RS56001
ab € 7,16*
Ähnlich
Rocol
RS56003
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.