Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß für Praesidio Händedesinfektionsgerät, einstellbare Höhe: 86 - 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standfuß für Praesidio Händedesinfektionsgerät, einstellbare Höhe: 86 - 120 cm
Standfuß für Praesidio Händedesinfektionsgerät, einstellbare Höhe: 86 - 120 cm
Standfuß für Praesidio Händedesinfektionsgerät, einstellbare Höhe: 86 - 120 cm
Artikel-Nr.:
     158-OP1017
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1423511
EAN/GTIN:
     4054009241861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ophardt Hygiene
Standfuß für Praesidio Händedesinfektionsgerät ermöglicht mobiles Aufstellen des Desinfektionsspenders
Praesidio berührungsloses Händedesinfektionsgerät

ideal für hochfrequentierte und öffentlichen Bereiche

  • für 1000 ml Händedesinfektionsmittel
  • berührungslos
  • Gehäuse aus geschliffenen Edelstahl
  • Blende pulverbeschichtet weiß
  • integrierte Auffangschale
  • Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
  • lange Batterielaufzeit
  • Ersatzflaschenhalterung
  • für Standard 1000 ml Euroflaschen oder frei befüllbar
  • Lieferung inkl. HDPE-Leerflasche zum befüllen
  • mit Aufdruck "Händedesinfektion"
  • Lieferung inkl. 5 D Batterien
  • auch zur Wandmontage geeignet

Fassungsvermögen: 1000 ml

Material: Edelstahl

Maße (BxHxT): 50,6 x 33,4 x 17,4 cm

Den Standfuß bitte separat bestellen!


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
120,0
Produktart:
Standfuß
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
120,0 ×
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 358,45*
€ 437,76*
€ 4,95*
ab € 359,77*
€ 437,76*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,76*
€ 520,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,36*
€ 475,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.