Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIG venylbeschichteter Leckagenumleiter, Maße (BxL): 152 cm x 152 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIG venylbeschichteter Leckagenumleiter, Maße (BxL): 152 cm x 152 m
PIG venylbeschichteter Leckagenumleiter, Maße (BxL): 152 cm x 152 m
PIG venylbeschichteter Leckagenumleiter, Maße (BxL): 152 cm x 152 m
PIG venylbeschichteter Leckagenumleiter, Maße (BxL): 152 cm x 152 m
Artikel-Nr.:
     158-NT1080
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     TLS555-YW-81
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
PIG vinylbeschichteter Leckagenumleiter zur Aufnahme und Umleitung von abtropfenden Flüssigkeiten
PIG® vinylbeschichteter Leckagenumleiter

Der PIG® Leckagenumleiter ist ideal einsetzbar für hochliegende Leckagen um abtropfenden Flüssigkeiten aufzufangen.

  • kein verschmutzter Boden

  • venylbeschichtet und wiederverdbar

  • mit 3/4-Zoll-Schlauchanschluss zum Ableiten

  • Abmessung (BxL): 152 cm x 152 m

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
152,0
Länge [cm]:
152
Produktart:
Notfallset
Produktkategorie:
Bindemittel
Farbe:
gelb
Aufnahme von:
Benzin | Kühlmittel | Lösungsmittel | Öl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 95,60*
€ 122,45*
€ 4,95*
ab € 96,04*
€ 122,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.