Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz O round, 1 VE = 92,4 m, Durchmesser: 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz O round, 1 VE = 92,4 m, Durchmesser: 100 mm
Transportschutz O round, 1 VE = 92,4 m, Durchmesser: 100 mm
Transportschutz O round, 1 VE = 92,4 m, Durchmesser: 100 mm
Transportschutz O round, 1 VE = 92,4 m, Durchmesser: 100 mm
Artikel-Nr.:
     158-NM1130
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3004077
EAN/GTIN:
     5412488347792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz O round Verpackungspolster aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3004077 Transportschutz O round

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Schutzpolsterung für Lagerung und Transport
  • Zwischenlage, Abstandhalter oder Stapelschutz
  • Farbe: weiß

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: R 100 mm/2,2 m
  • Durchmesser (A): 100 ± 4 mm
  • Meter pro VE: 92,4 m
  • Stück pro VE: 42 Stück


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10
Länge [m]:
92,40
Stück [VE]:
42
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 305,17*
€ 359,24*
€ 4,95*
ab € 305,42*
€ 359,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,22*
€ 440,98*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 359,24*
€ 427,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 354,51*
€ 421,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 326,05*
€ 388,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 317,83*
€ 378,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 305,17*
€ 363,15
pro Paket
1 Paket enthält 93 Meter (ab € 3,2814* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.