Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz Pad Halfmoon P, 1 VE = 1000 Stück, permanent haftender Kleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz Pad Halfmoon P, 1 VE = 1000 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon P, 1 VE = 1000 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon P, 1 VE = 1000 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon P, 1 VE = 1000 Stück, permanent haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon P, 1 VE = 1000 Stück, permanent haftender Kleber
Artikel-Nr.:
     158-NM1081
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002237
EAN/GTIN:
     5412488318983
Artikeldatenblatt
Nomapack Transportschutz Pad Halfmoon P Verpackungspolster mit Kleber aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002237 Transportschutz Pad Halfmoon 60 P

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Permanent haftender Kleber (gelbes Release)
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 60 P
  • Materialstärke (A): 58 ± 2 mm
  • Aussenmaß Breite (B): 50 mm
  • Stücklänge: 100 ± 2 cm
  • Meter pro VE: 50 m
  • Stück pro VE: 1000 Stück 

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1.000
Materialstärke [mm]:
58
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 175,89*
€ 217,14*
€ 4,95*
ab € 174,91*
€ 217,14*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,14*
€ 258,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,04*
€ 254,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,41*
€ 242,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,14*
€ 228,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,89*
€ 209,31
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.