Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1000 Stück, leicht haftender Kleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1000 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1000 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1000 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1000 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad Halfmoon D, 1 VE = 1000 Stück, leicht haftender Kleber
Artikel-Nr.:
     158-NM1078
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002236
EAN/GTIN:
     5412488318976
Artikeldatenblatt
Nomapack Transportschutz Pad Halfmoon D Verpackungspolster mit Kleber aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002236 Transportschutz Pad Halfmoon 60 D

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Leicht haftender Kleber (weißes Release)
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 60 D
  • Materialstärke (A): 58 ± 2 mm
  • Aussenmaß Breite (B): 50 mm
  • Stücklänge: 100 ± 2 cm 
  • Meter pro VE: 50 m
  • Stück pro VE: 1000 Stück 

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1.000
Materialstärke [mm]:
58
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 175,35*
€ 217,47*
€ 4,95*
ab € 174,80*
€ 217,47*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,47*
€ 258,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,64*
€ 256,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,64*
€ 242,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,70*
€ 225,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,35*
€ 208,67
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.