Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand geschlossen mit Rück- und Seitenwand, Maße (BxHxT): 221 x 224 x 220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterstand geschlossen mit Rück- und Seitenwand, Maße (BxHxT): 221 x 224 x 220 cm
Unterstand geschlossen mit Rück- und Seitenwand, Maße (BxHxT): 221 x 224 x 220 cm
Unterstand geschlossen mit Rück- und Seitenwand, Maße (BxHxT): 221 x 224 x 220 cm
Unterstand geschlossen mit Rück- und Seitenwand, Maße (BxHxT): 221 x 224 x 220 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1575
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B800VNO
EAN/GTIN:
     3234640061504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Seitenelement Unterstand
Unterstand geschlossen mit Rück- und Seitenwand verzinkter Stahlrahmen mit gebogenem PC-Blechdach
Unterstand mit Rück- und Seitenwand

Der geschlossene Unterstand mit Rück- und Seitenwand bietet auf einer Fläche von 4,8 m², in einem neuen und modernem Design, Schutz vor Wind und Wetter. Ein verzinktes Stahlgerüst bietet dem Unterstand das gewisse extra an Standfestigkeit und eignet sich für das Unterstellen von Fahrräder, Containern und anderen Gegenständen.

  • Unterstand mit stabilem PC-Blechdach
  • robsutes Stahlgerüst (verzinkt)
  • modulares System - frei in der Länge erweiterbar
  • Stahl-Seitenverkleidung
  • Dach aus verstärktem Polycarbonat
  • Entwässerung: über Dachwinkel
  • Grundfläche: 4,8 m²
  • Gewicht: 125 KG
  • Maße (BxHxT): 221 x 224 x 220 cm

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Bodenanker liegen nicht bei.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
221,0
Höhe [cm]:
224,0
Tiefe [cm]:
220,0
Produktart:
Raucherkabine
Produktkategorie:
Raucherkabinen
Farbe:
schwarz | transluzent | Stahl
Anzahl Rückwände:
1
Anzahl Seitenwände:
2
Dachausführung:
Bogendach
Material Konstruktion:
Stahl
Material Seitenwände:
Polycarbonat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.769,91*
€ 1.996,09*
€ 4,95*
ab € 1.953,40*
€ 2.188,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.947,69*
€ 2.188,12*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,12*
€ 2.603,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.156,56*
€ 2.566,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,39*
€ 2.444,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,52*
€ 2.378,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,69*
€ 2.317,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.