Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken mit Schutzgummi, Maße (BxTxH): 16,6 x 11,5 x 15,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken mit Schutzgummi, Maße (BxTxH): 16,6 x 11,5 x 15,8 cm
Wandhaken mit Schutzgummi, Maße (BxTxH): 16,6 x 11,5 x 15,8 cm
Wandhaken mit Schutzgummi, Maße (BxTxH): 16,6 x 11,5 x 15,8 cm
Wandhaken mit Schutzgummi, Maße (BxTxH): 16,6 x 11,5 x 15,8 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1515
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     F200V
EAN/GTIN:
     3234640212265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken mit Schutzgummi Universal-Haken zur Wandbefestigung bis 30 KG
Mottez Wandhaken zur Universalanwendung 30 KG

Der Mottez Wandhaken eigent sich ideal für das universelle Aufhängen von Elektromaschinen, Kabel oder Werkzeug.

  • robuster Wandhaken mit Doppelzinken
  • stabiles und sicheres Aufhängen
  • 30 KG Traglast
  • mit Schutzgummi
  • Rohrdurchmesser: 16 mm
  • Maße (BxTxH): 16,6 x 11,5 x 15,8 cm

Weitere Informationen:
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Nutzung:
einseitig
Stellplätze:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,17*
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.