Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel mit Zylinderschloss gleichschließend, Maße (BxH): 60 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel mit Zylinderschloss gleichschließend, Maße (BxH): 60 x 90 cm
Parkbügel mit Zylinderschloss gleichschließend, Maße (BxH): 60 x 90 cm
Parkbügel mit Zylinderschloss gleichschließend, Maße (BxH): 60 x 90 cm
Parkbügel mit Zylinderschloss gleichschließend, Maße (BxH): 60 x 90 cm
Parkbügel mit Zylinderschloss gleichschließend, Maße (BxH): 60 x 90 cm
Parkbügel mit Zylinderschloss gleichschließend, Maße (BxH): 60 x 90 cm
Parkbügel mit Zylinderschloss gleichschließend, Maße (BxH): 60 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1070
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B298CCI
EAN/GTIN:
     3234640058641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel mit Zylinderschloss gleichschließend breiter Sockel aus Harz zum Schutz der Reifen
MOTTEZ Parkbügel mit Reifenschutz

  • breiter Sockel aus Polyamid zum Schutz der Reifen
  • schließt automatisch 
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel
  • Höhe umgeklappt: 8 cm
  • Austausch des Zylinders möglich
  • Zylinder 25/10 mm
  • Lieferung mit Torx-Schrauben und Dübeln

Maße Bügel (BxHxT): 90 x 60 x 7 cm

Maße Fuß (BxLxH): 16 x 23 x 8 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Gewicht [kg]:
10,5
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Parkbügel
Produktkategorie:
Parkbügel
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
Seitenbügel starr
Form:
Dreieck
Schließung:
gleichschließend
Verschluss:
Profilhalbzylinder
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 147,78*
€ 183,82*
€ 4,95*
ab € 148,62*
€ 183,82*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.