Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Expansionsleisten blau, silber, rot, 30 x 7,5 cm Version: 01 - Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Expansionsleisten blau, silber, rot, 30 x 7,5 cm Version: 01 - Grün
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Expansionsleisten blau, silber, rot, 30 x 7,5 cm Version: 01 - Grün
Artikel-Nr.:
     158-ML1116.01
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11161
EAN/GTIN:
     4260061890484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenrost
Industrierost
miltex bodenrost
bodenrost
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Expansionsleisten strapazierfähig, lärmdämmend, für Innen und Außen

Ausgewählte Version: 01 - Grün

Miltex Yoga Easy Event Expansionsleisten

  • aus 100 % Polypropylen, strapazierfähig, lärmdämmend
  • im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • rutschhemmend in Nassbereichen R10 DIN 51130
  • erstklassige Dränage V10 DIN 51130
  • Brennverhalten CE EN 14041
  • wartungsfrei, einfach zu reinigen
  • leicht zu verlegen und zu demontieren
  • hoch belastbar

Anwendungsbereiche:
Montageplätze, Montagestraßen, Messen, Großveranstaltungen, Autoverkaufsräume, Nassbereiche in Schwimmbädern, Duschen, Umkleidekabinen, Garagen, Hobbyräume, Terassen.

Technische Daten:
Stärke: 14,0 mm

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben: ../1Grün, ../2Blau, ../3Silber, ../4Rot, ../5Schwarz

Zubehör: Kantenleisten, Ecken, Expansionsleisten, Trennschlitten


  • Version: 01 - Grün
  • Größe: 30,0 x 7,5 cm, 1 VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
7,5
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: bodenrost grün, Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Expansionsleisten Zubehör, MILTEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 38,83*
€ 52,32*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,69*
€ 52,32*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,39*
€ 61,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,87*
€ 58,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,96*
€ 53,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.