Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snapframe 25 mm, DIN A4, auf Gehrung geschnitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snapframe 25 mm, DIN A4, auf Gehrung geschnitten
Snapframe 25 mm, DIN A4, auf Gehrung geschnitten
Snapframe 25 mm, DIN A4, auf Gehrung geschnitten
Artikel-Nr.:
     158-MK7016
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     05.114-WR
EAN/GTIN:
     4044589443380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
ActiveWorkplace Klapprahmen A4 Profilbreite: 25 mm, Ecken auf Gehrung geschnitten, UV-stabilisierte Folie
Klemmrahmen, 25 mm Profil

  • silber eloxiertes, 25 mm Aluminium-Klemmprofil
  • Kunststoff-Rückwand
  • mit UV-stabilisierter und entspiegelter Antireflex-Schutzfolie
  • Ecken auf Gehrung geschnitten

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
29,7
Profilbreite [cm]:
2,5
Produktart:
Klapprahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, marketing-displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 16,11*
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 16,11*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.