Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellerud Duschkabinen Reiniger, Inhalt: 1,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellerud Duschkabinen Reiniger, Inhalt: 1,0 L
Mellerud Duschkabinen Reiniger, Inhalt: 1,0 L
Mellerud Duschkabinen Reiniger, Inhalt: 1,0 L
Mellerud Duschkabinen Reiniger, Inhalt: 1,0 L
Artikel-Nr.:
     158-MC0320
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001002114
EAN/GTIN:
     4004666002114
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
MELLERUD
Mellerud Duschkabinen Reiniger Nachfüller entfernt Kalk- und Seifenreste in Duschkabinen
MELLERUD® Duschkabinen Reiniger

MELLERUD Duschkabinen Reiniger entfernt Kalk- und Seifenreste in Duschkabinen aus Kunststoff, Glas oder Aluminium an Duschabtrennungen oder Vorhängen.

Nach dem Duschen aufsprühen und mit Wasser nachspülen.

Ein Arbeitsgang reinigt, pflegt und macht hygienisch sauber. Schützt alle behandelten Oberflächen durch unseren verstärkten AQUAPERL® - Effekt.

  • Inhalt: 1000 ml

Anwendung:

Zur ständigen Reinigung empfohlen. Einfach nach dem Duschen aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Verunreinigungen mit Schwamm nacharbeiten.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Anwendungsbereich:
Badreinigung | Duschkabinenreinigung | Kalklöser
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Glas | Aluminium | Keramik | Kunststoff
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,59*
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.