Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellerud Bad und Sanitärreiniger, Inhalt: 0,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellerud Bad und Sanitärreiniger, Inhalt: 0,5 L
Mellerud Bad und Sanitärreiniger, Inhalt: 0,5 L
Mellerud Bad und Sanitärreiniger, Inhalt: 0,5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-MC0310
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001002060
EAN/GTIN:
     4004666002060
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Mellerud Bad und Sanitärreiniger Kraftreiniger gegen Kalk, Schmutz und unansehnliche Ablagerungen
MELLERUD® Bad & Sanitär Kraftreiniger

Der MELLERUD Bad & Sanitär Kraftreiniger für die Reinigung Ihres Badezimmers oder anderer Sanitäreinrichtungen mit selbsttätiger Wirkung.

  • kraftvoller Sanitärreniger
  • zum Sprühen
  • entfernt Kalk und andere Verschmutzungen
  • mit Abperleffekt
  • verhindert Wasserflecken
  • geeignet für Fliesen, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Whirlpoolwannen, WCs und Armaturen
  • Inhalt: 0,5 L

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Sanitärreinigung
Gebinde:
Sprühflasche
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_195043">Mellerud Bad und Sanitärreiniger</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_195043">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0310</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,80</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
1,0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,71*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,51*
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,51*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.