Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sporttape weiß, Größe (LxB): 10 m x 3,8 cm Version: 03 - Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sporttape weiß, Größe (LxB): 10 m x 3,8 cm Version: 03 - Farbe: rot
Sporttape weiß, Größe (LxB): 10 m x 3,8 cm Version: 03 - Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     158-LW1250.03
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF 74216
EAN/GTIN:
     4011166742167
Artikeldatenblatt
Sporttape geeignet als Stütz-, Schutz- und Entlastungsverband

Ausgewählte Version: 03 - Farbe: rot

Leina Werke Sporttape

geeignet zur Prophylaxe bei Sportarten wie Fußball, Handball und allen Kampfsportarten.

  • zur Verstärkung elastischer Kompressionsverbände
  • hydrophobiertes Material
  • starr
  • längs und quer reißbar
  • gezackter Rand
  • hohe Klebekraft

Maße (LxB): 10 m x 3,8 cm


  • Version: 03 - Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
3,8
Länge [cm]:
1.000
Produktart:
Sport Tape
Produktkategorie:
Sport- und Schmerzbehandlung
Farbe:
blau | rot | weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 10,69*
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 10,69*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.