Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson VR 190 Universal Bremsen und Kupplungsreiniger, Inhalt: 10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson VR 190 Universal Bremsen und Kupplungsreiniger, Inhalt: 10 L
Teroson VR 190 Universal Bremsen und Kupplungsreiniger, Inhalt: 10 L
Teroson VR 190 Universal Bremsen und Kupplungsreiniger, Inhalt: 10 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1272
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     840759
EAN/GTIN:
     4002872100310
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 10 l kanister
bremsenreiniger
bremsenreiniger kanister
Teroson VR 190 Bremsen und Kupplungsreiniger
Teroson® VR 190 Universalreiniger

Der Teroson® VR 190 Reiniger eignet sich ideal für das gründliche Reinigen von Brems-, Kupplungs- und Getriebeteilen und entfernt problemlos Kleb- und Dichtstoffreste von Motor-, Vergaser- und Getriebeflanschen.

  • Bremsen und Kupplungsreiniger universal
  • entfernt Kleb- und Dichtstoffreste sowie Fett, Öl und Schmutz
  • müheloses Reinigen
  • auf Basis organischer Lösungsmittel
  • auch für Wartungsarbeiten zu verwenden

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Bremsen- und Teilereiniger
Produktkategorie:
Industriereiniger
Gebinde:
Kanister
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">C</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1271</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">12,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1272</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">116,90</span></td></tr></tbody></table>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 107,13*
€ 135,40*
€ 4,95*
ab € 107,13*
€ 135,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,00*
€ 187,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.