Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g
Loctite LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g
Loctite LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1199
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     504219
EAN/GTIN:
     079340376052
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Hochleistungsschmierstoff
Loctite LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei zum Aufpinseln
Loctite® LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei

Der Loctite® LB 8009 metallfreier Anti-Seize Schmierstoff eigent sich ideal zum Schutz gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen.

  • Anti-Seize Schmierstoff
  • metallfrei
  • für Schrauben etc. an Edelstah lund anderen Nickellegierungen
  • Farbe: grau
  • Temperaturbeständigkeit: -29°C bis +1315°C

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
453
Produktart:
Montagepaste
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
grau
Gebinde:
Tube
Temperaturbeständig bis [Grad]:
1.315
Temperaturbeständig von [Grad]:
-29
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ätzwirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 33,41*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 30,57*
€ 36,64*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 28,59*
€ 37,91*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 41,84*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 41,49*
€ 54,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
1 Stück enthält 453 Gramm (ab € 0,09159* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.