Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5188 hochflexible Flächendichtung für verwindungssteife Flanschflächen, Inhalt: 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 5188 hochflexible Flächendichtung für verwindungssteife Flanschflächen, Inhalt: 300 ml
Loctite 5188 hochflexible Flächendichtung für verwindungssteife Flanschflächen, Inhalt: 300 ml
Loctite 5188 hochflexible Flächendichtung für verwindungssteife Flanschflächen, Inhalt: 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1161
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1104312
EAN/GTIN:
     5010266427645
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite 5188 Flächendichtung hochflexibel für verwindungssteife Flanschflächen
Loctite® 5118 Flächendichtung

Die hochelastische Loctite® 5118 Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen eignet sich ideal zur Verarbeitung an verwindungssteifen Guss-, Aluminium- und Stahlflanschen.

  • mittelfeste Flächendichtung für starre Dicht- und Flanschflächen
  • ideal für Flanschverbindungen an Gussgehäuse, Pumpen etc.
  • sofortige Dichtwirkung
  • hochflexibel
  • Farbe: rot
  • Komponenten: 1K
  • hochviskos
  • härtet anaerob aus

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Produktart:
Dichtstoff | Flächendichtung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
rot
Eigenschaft:
spaltüberbrückend | ölbeständig
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Gesundheitsgefahr
Viskosität:
hoch
Festigkeit:
mittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 119,25*
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 98,72*
€ 119,76*
Frei Haus
ab € 113,61*
€ 135,42*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 125,49*
€ 147,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 153,33*
€ 176,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,5111* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
542531
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.