| |
|
| Artikel-Nr.: 158-LH1093 Herst.-Nr.: 2101262 EAN/GTIN: 4058093002797 |
| | | |
|
| | |
| Loctite LB 8021 Silikonspray zur Langzeitschmierung Loctite® LB 8021 Silikonschmiermittel und Formentrennmittel Das Loctite® LB 8021 Silikonschmiermittel zur Langzeitschmierung eignet sich ideal für die Schmierung von metallischen und nichtmetallischen Oberflächen sowie für Führungen, Transportbänder, Schneidmesser und Kunststoffteile. - Silikonschmiermittel zur Langzeitschmierung
- universell einsetzbar
- für alle Oberflächen und Materialien geeignet
- weist Schmutz ab
- auch als Formentrennmittel zu verwenden
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +150 °C
- kurzzeitige Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +250 °C
- NSF Zugelassen
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 400 | Produktart: | Silikonspray | Produktkategorie: | Schmierstoffe | Gebinde: | Sprühdose | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 150 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Gefahr | Gefahrstoffsymbol: | Flamme |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 7,33* | € 9,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,29* | € 10,12* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,57* | € 10,27* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 8,10* | € 10,31* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,95* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|