Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 9,8 m, Standhöhe 7,8 m,Gerüsthöhe 9 m, Gewicht 184,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 9,8 m, Standhöhe 7,8 m,Gerüsthöhe 9 m, Gewicht 184,1 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 9,8 m, Standhöhe 7,8 m,Gerüsthöhe 9 m, Gewicht 184,1 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 9,8 m, Standhöhe 7,8 m,Gerüsthöhe 9 m, Gewicht 184,1 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA920072
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     942173
EAN/GTIN:
     4009199920072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Krause ProTec XS Faltgerüst Rollgerüst Standhöhe: 7,80 m, Gerüsthöhe: 9 m, Gewicht: 215 kg


Das KRAUSE® Faltgerüst sorgt für eine hohe Sicherheit und bietet eine lange Materialbeständigkeit.

  • ideal für Innen- und Außenarbeiten
  • Belastbarkeit bis max. 240 kg nach EN 1004
  • Arbeitsfläche 200,0 x 60,0 cm, Aufbaubar bis max. 11,80 m Arbeitshöhe,im Freien max. 10,0 m nach EN 1004
  • die Belagbühne besteht aus einer wetterfesten und rutschsicheren Phenolharz-Siebdruckplatte
  • schneller, werkzeugloser Aufbau aufgrund weniger Einzelteile und form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen
  • Gerüsthöhe: 1,80 m (Grundeinheit), dadurch problemloses Durchfahren von Türrahmen im aufgebauten Zustand
  • Grundgerüst zusammengeklappt nur 182,0 x 27,0 cm groß
  • inkl. 4 gebremsten Fahrrollen
  • je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte (Zubehör) verwendet werden. Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
9,8
Gesamthöhe [cm]:
900
Gewicht [kg]:
184
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
200
Standhöhe [m]:
7,8
Norm:
DIN EN 1004
Produktart:
Rollgerüst | Klappgerüst | Arbeitsgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
2
Ausstattung:
Rollen
Tragfähigkeit [kg]:
240
Typ:
Grundgerüst
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, Rollgerüst FaltGerüst, KRAUSE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.951,15*
€ 2.098,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.468,73*
€ 2.631,06*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 2.497,24*
€ 2.654,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.715,14*
€ 2.867,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4.857,82*
€ 5.056,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.056,88*
€ 6.017,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.013,90*
€ 5.966,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.903,22*
€ 5.834,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.864,35*
€ 5.788,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.857,82*
€ 5.780,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.