Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 7,8 m, Standhöhe 5,8 m,Gerüsthöhe 7 m, Gewicht 156,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 7,8 m, Standhöhe 5,8 m,Gerüsthöhe 7 m, Gewicht 156,1 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 7,8 m, Standhöhe 5,8 m,Gerüsthöhe 7 m, Gewicht 156,1 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 7,8 m, Standhöhe 5,8 m,Gerüsthöhe 7 m, Gewicht 156,1 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA920058
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     942159
EAN/GTIN:
     4009199920058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Krause ProTec XS Faltgerüst Rollgerüst Standhöhe: 5,80 m, Gerüsthöhe: 7 m, Gewicht: 181 kg


Das KRAUSE® Faltgerüst sorgt für eine hohe Sicherheit und bietet eine lange Materialbeständigkeit.

  • ideal für Innen- und Außenarbeiten
  • Belastbarkeit bis max. 240 kg nach EN 1004
  • Arbeitsfläche 200,0 x 60,0 cm, Aufbaubar bis max. 11,80 m Arbeitshöhe,im Freien max. 10,0 m nach EN 1004
  • die Belagbühne besteht aus einer wetterfesten und rutschsicheren Phenolharz-Siebdruckplatte
  • schneller, werkzeugloser Aufbau aufgrund weniger Einzelteile und form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen
  • Gerüsthöhe: 1,80 m (Grundeinheit), dadurch problemloses Durchfahren von Türrahmen im aufgebauten Zustand
  • Grundgerüst zusammengeklappt nur 182,0 x 27,0 cm groß
  • inkl. 4 gebremsten Fahrrollen
  • je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte (Zubehör) verwendet werden. Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
7,8
Gesamthöhe [cm]:
700
Gewicht [kg]:
154
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
200
Standhöhe [m]:
5,8
Norm:
DIN EN 1004
Produktart:
Rollgerüst | Klappgerüst | Arbeitsgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
2
Ausstattung:
Rollen
Tragfähigkeit [kg]:
240
Typ:
Grundgerüst
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 7,6m, Rollgerüst FaltGerüst, KRAUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 3.197,94*
€ 3.398,73*
€ 4,95*
ab € 4.073,62*
€ 4.310,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4.087,12*
€ 4.310,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.310,07*
€ 5.128,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.264,32*
€ 5.074,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.141,91*
€ 4.928,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.090,81*
€ 4.868,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.087,12*
€ 4.863,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.