Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JANSEN DISPLAYS Zubehör für Whiteboards/Flipcharts, Haftmagnete, rot, 1 VE = 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
JANSEN DISPLAYS Zubehör für Whiteboards/Flipcharts, Haftmagnete, rot, 1 VE = 8 Stück
JANSEN DISPLAYS Zubehör für Whiteboards/Flipcharts, Haftmagnete, rot, 1 VE = 8 Stück
Artikel-Nr.:
     158-JK4303
Hersteller:
     Jansen Display
Herst.-Nr.:
     MAGNETS20RED
EAN/GTIN:
     8595578351613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet
Jansen Display Scritto Haftmagnete Farbe: rot, Durchmesser: 2,0 cm
SCRITTO® Haftmagnete

Haftmagnete für Whiteboards und Flipcharts

  • VE mit 8 Stück in blau, weiß, rot oder schwarz.
  • Durchmesser: 2,0 o. 3,5 cm

  • Größe(Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
2
Produktart:
Haftmagnet
Produktkategorie:
Magnete
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: JANSEN DISPLAYS Haftmagnete, rot, 1 VE = 8 Stück, Jansen Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,88*
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,88*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.