Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranke WES 350 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 350 cm Version: 02 - Auflagestütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schranke WES 350 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 350 cm Version: 02 - Auflagestütze
Schranke WES 350 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 350 cm Version: 02 - Auflagestütze
Schranke WES 350 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 350 cm Version: 02 - Auflagestütze
Schranke WES 350 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 350 cm Version: 02 - Auflagestütze
Schranke WES 350 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 350 cm Version: 02 - Auflagestütze
Artikel-Nr.:
     158-JC1125.02
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     WES 350, 350 cm, Standart, Auf
EAN/GTIN:
     4044589528964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Schranke WES 350 Schlagbaum für Verkehrswege mit Pendel- oder Auflagestütze und Gasdruckfeder, zum Aufdübeln

Ausgewählte Version: 02 - Auflagestütze

Schranke WES 350 für Verkehrswege

Die hochwertige Schranke dient der temporären Absperrung von Zufahrten oder Wegen und ist wahlweise mit Auflage- oder Pendelstütze erhältlich.

  • Verkehrsschranke 
  • mit Reflexstreifen am Sperrbalken
  • vertikal schwenkbar
  • komfortabel mit Gasdruckfeder zu bedienen
  • manuelle Standardschließung durch Bolzensicherung 
  • optional Automatikschließung mit Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant Schloss als Zubehör mitbestellen
  • höhenverstellbare Hauptstützen (30 mm abwärts, 240 mm aufwärts)
  • höhenverstellbare Auflagestütze (130 mm  abwärts, 120 mm aufwärts)
  • gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze
  • Montage zum Aufdübeln mittels Bodenanker (nicht enthalten)
  • Material Sperrbalken: Aluminium
  • Material Stützen etc.: Stahl (feuerverzinkt) und Edelstahl
  • Höhe über Flur: 100 cm
  • Farbe: rot/weiß

Hinweis: Kontaktieren Sie uns gerne für individuelle Wünsche zu Ihrem Schrankensystem.


  • Version: 02 - Auflagestütze
Weitere Informationen:
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Länge [cm]:
350
Produktart:
Schranke
Produktkategorie:
Wegesperren
Farbe:
rot/weiß
Material:
Edelstahl | Stahl, verzinkt | Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,96*
€ 1.608,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,48*
€ 1.580,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,41*
€ 1.516,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,33*
€ 1.478,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,28*
€ 1.439,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.