Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax High Tech P.O.P. ESD Tischmatte blau dreilagig, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,024 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax High Tech P.O.P. ESD Tischmatte blau dreilagig, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,024 m
Notrax High Tech P.O.P. ESD Tischmatte blau dreilagig, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,024 m
Notrax High Tech P.O.P. ESD Tischmatte blau dreilagig, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,024 m
Artikel-Nr.:
     158-JB1271
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     828R2460BU
EAN/GTIN:
     0662641934412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag
Notrax High Tech P.O.P. ESD Tischmatte blau dreilagig statisch ableitende Arbeitsfläche für Arbeiten an Elektrogeräten
Notrax® ESD Tischmatte

Die Notrax® High Tech P.O.P. ESD Tischmatte eignet sich als Tischunterlage bei Arbeiten an Elektrogeräten, Batterien und Akkus.

  • Tisch-Arbeitsmatte
  • ESD-fähig
  • straparzierfähige Oberfläche
  • zum Erden aller Mitarbeiter und Arbeitsplätze
  • schützt empfindliche Elektro-Komponenten
  • abriebfest
  • chemikalien- und lötbeständig
  • Material: Vinyl
  • Norm: EN 1815/ ISO 6356 / ESD-S4
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,024 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
1.830
Stärke [cm]:
2,4
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Tischmatten
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Vinyl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.450,51*
€ 1.583,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.457,19*
€ 1.583,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,17*
€ 1.883,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,21*
€ 1.869,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,04*
€ 1.810,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,58*
€ 1.771,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,19*
€ 1.734,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.