Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 91 x 152 x 1,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 91 x 152 x 1,9 cm
Notrax Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 91 x 152 x 1,9 cm
Notrax Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 91 x 152 x 1,9 cm
Artikel-Nr.:
     158-JB1249
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     425S3660BL
EAN/GTIN:
     0662641887589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte schwarz hochweiche Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort, ölbeständig
Notrax® Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Posture Classic von Notrax® eignet sich bestens für hohe Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit ultimativen Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Profil sichert die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • ölbeständig
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: Schaumgummi
  • Maße (LxBxH): 91 x 152 x 1,9 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,0
Länge [cm]:
152
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Gummi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 148,57*
€ 183,92*
€ 4,95*
ab € 153,64*
€ 190,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 153,22*
€ 190,12*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 167,12*
€ 205,95*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.