Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sall Stapler-Anbaugerät, Inhalt: 1610 L, Tragfähigkeit 2000 kg Version: 01 - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sall Stapler-Anbaugerät, Inhalt: 1610 L, Tragfähigkeit 2000 kg Version: 01 - orange
Sall Stapler-Anbaugerät, Inhalt: 1610 L, Tragfähigkeit 2000 kg Version: 01 - orange
Sall Stapler-Anbaugerät, Inhalt: 1610 L, Tragfähigkeit 2000 kg Version: 01 - orange
Artikel-Nr.:
     158-JB1162.01
Hersteller:
     Sall
Herst.-Nr.:
     SMHLT1600A
EAN/GTIN:
     0662641948747
Artikeldatenblatt
Sall Stapler-Anbaugerät Kippbehälter LTL, mit Rollen

Ausgewählte Version: 01 - orange

Sall® Kippbehälter für Stapler

Der Sall® Kippbehälter für Stapler ist flexibel über einen Seilzug vom Staplerfahrer zu bedienen.

  • Kippbehälter mit Rollen
  • wasserdicht
  • günstiger Lastschwerpunkt
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabel
  • Sicherung gegen unbeabsichtigten Auskippen
  • Material: Stahl
  • Tragfähigkeit: 2000 KG
  • Fassungsvermögen: 1610 L

  • Version: 01 - orange
Weitere Informationen:
Tiefe [cm]:
135,0
Produktart:
Kippbehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
2.000
Material:
Stahl, lackiert
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Kippvorgang:
Seilzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.792,02*
€ 1.960,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.809,26*
€ 1.960,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,05*
€ 2.332,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,81*
€ 2.285,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,17*
€ 2.205,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,91*
€ 2.164,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.809,26*
€ 2.153,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.