Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 361 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 361 L
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 361 L
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 361 L
Artikel-Nr.:
     158-JB1116
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     EDR16900YL
EAN/GTIN:
     0048441602001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel Laborbehälter für die Aufbewahrung von chemischen Feststoffen und Flüssigkeiten
Justrite® Gefahrstoff-Eimer

Der Justrite® Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel eignet sich für die sichere Lagerung und Handhabung von chemischen Feststoffen und kleinen Flüssigkeitsgebinden sowie Ampullen.

  • Laborbehälter für Gefahrstoffe
  • witterungs- und chemiekalienbeständig
  • sichere Aufbewahrung von festen Gefahrstoffen
  • geeignet für Bioabfälle
  • Farbe: gelb
  • Material: robustes HDPE
  • Volumen: 361,0 L

Hinweis: Nicht geeignet für ausgasende Flüssigkeiten ohne Umverpackung.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
67,00
Fassungsvermögen [l]:
361
Höhe [cm]:
10,2
Tiefe [cm]:
67,0
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
gelb
Material:
HDPE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,38*
€ 383,17*
€ 4,95*
ab € 318,95*
€ 383,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 321,60*
€ 383,75*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 428,13*
€ 507,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,75*
€ 456,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,63*
€ 454,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,63*
€ 414,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.